Riferimenti
Sedis:ASA40-2 C (1/2 D) ALPHA
Rubix:999200909004399
Produttore:402R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-2R7000-CATENA 08A-2 ASA40-2 C (1/2 D) ALPHA
Maglia di giunzione Sedis per catena ASA40-2 C (1/2 D) ALPHA. Passo 12,7 mm, profilo duplex (2), diametro rullo 7,93 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1200 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (cottered) single cranked (1/2 d) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,42 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 260,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione