0231083004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-3 TRIPLA SS08B-3 F1 (1/2 T) INOX
RS08B-SS-3 Collegamento Tsubaki BS -SS a un passo di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B SS 3 OL (P=1/2'')
Rubix:999200400047983
Produttore:0231083004
EAN:8718472016000

Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b3ssol |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0231083004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-3 TRIPLA SS08B-3 F1 (1/2 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Catena | 08b3ssol |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip a molla sus301) |
| Peso | 27 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena bs/din anticorrosione tsubaki in acciaio inox con collegamento offset a un passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione