7NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-1 GM (1/2 S) PD ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 GM (1/2 S) PD ALPHA-DELTA
Rubix:999220518012342
Produttore:7NNED7000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-1 GM (1/2 S) PD ALPHA-DELTA
Giunto a molletta Sedis per catene BS/ASA ALPHA-DELTA (08B-1). Progettato per un montaggio rapido e con perni Delta® per migliore resistenza all’usura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore