50-3D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-3 F3 (5/8 T) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:50-3D7000221
Rubix:999200909004384


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 50 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-3D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-3 F3 (5/8 T) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia Sedis Alpha-Delta HR n°221 per catene triplex con passo 15,875 mm (ASA 50-3). In acciaio, per giunzioni robuste in ambienti abrasivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 50 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maillon coudé doppio (n°221) / falsa maglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione