0231080002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS08B-1 SS08B-1 GM (1/2 S) INOX

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B-1 SS CL SC
Rubix:999200400047974
Produttore:0231080002
EAN:8718472015676
0231080002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS08B-1 SS08B-1 GM (1/2 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catena08bsscl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231080002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS08B-1 SS08B-1 GM (1/2 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Catena08bsscl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile sus304 (clip a molla: sus301)
Peso9 g
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiagiunto di collegamento a clip
Codice doganale73151900
5,84 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione