211ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-2 F3 (5/8 D) ALPHA-DELTA
Collegamento alpha premium e delta® a maglia doppia per catena serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211ND/221
Rubix:160000000477809
Produttore:211ND7P05221
EAN:3661207003927


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-2 F3 (5/8 D) ALPHA-DELTA
Collegamento sedis delta® a maglia doppia per catena serie Europea BS 10B-2 doppia in rif passo 15,875 mm 211nd/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione