MDJ.10B3 / 875400 - GIUNTO A MOLLETTA 10B-3 GM (5/8 T) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.10B3
Rubix:999200100128378
Produttore:875400
EAN:3660338289873


Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,87 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.10B3 / 875400 - GIUNTO A MOLLETTA 10B-3 GM (5/8 T) ML
Maglia per catena BS
Maglia Triplex 10B3 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,87 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore