1971602002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 GM (3/4 D) G7

RS60-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999211012044909
Produttore:1971602002
EAN:8718472063646
1971602002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 GM (3/4 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catena602cl
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1971602002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 GM (3/4 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Catena602cl
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Peso53 g
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia di collegamento con clip a molla
Codice doganale73151900
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione