207NNI6000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 LUB FREE 08B-2 GM (1/2 D) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-2 GM (1/2 D) LUB FREE
Rubix:999220414020095
Produttore:207NNI6000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207NNI6000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 LUB FREE 08B-2 GM (1/2 D) LUB FREE
Giunto a molletta Sedis Lub Free per catena a rulli BS 08B-2 (1/2 D), maglia n.206. Passo 12,7 mm, profilo Duplex.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione