MDJ.16B2SS / 883819 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS16B-2 GM (1 D) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.16B2SS
Rubix:999200100131492
Produttore:883819
EAN:3660338372308




Riepilogo info tecniche
| Catena | 16b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.16B2SS / 883819 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS16B-2 GM (1 D) ML
Maglia per catena BS
Maglia Duplex in acciaio inossidabile 16B2 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
acciaio inossidabile
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 16b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | conn link |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore