84101200004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/4)
Lube Free Roller Chain
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/4'')
Rubix:999200400048289
Produttore:84101200004
EAN:8718472789102

Documenti
Dettagli del prodotto : 84101200004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/4)
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 33 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione