13NIN6000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 SS12B-1 F1 (3/4 S) ALPHA INOX
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:SS12B-1 F1 (3/4 S) ALPHA INOX
Rubix:999201120006827
Produttore:13NIN6000216


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NIN6000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 SS12B-1 F1 (3/4 S) ALPHA INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione