0120180304-FALSA 3RULLI ASA180-3 RIVETTATA (2-1/4) ASA180-3 F3 (2-1/4 T) G7

RS180-3 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS180 3 OL RP
Rubix:999211012044772
Produttore:0120180304
EAN:8718472260939
0120180304-FALSA 3RULLI ASA180-3 RIVETTATA (2-1/4) ASA180-3 F3 (2-1/4 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena57,15 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120180304-FALSA 3RULLI ASA180-3 RIVETTATA (2-1/4) ASA180-3 F3 (2-1/4 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1608 g
Catenaansi g7
Passo della catena57,15 mm
Profilotriplex (3)
Peso1608 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo35,71 mm
Tipologiacatena a rulli standard ansi g7 rs180-3 con maglia di giunzione a offset a un passo (ol)
306,87 IVA esclusa
/ Unità
374,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione