160-37000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA160-3 GC (2 T) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:160-37000208
Rubix:999200909004447




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-37000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA160-3 GC (2 T) ALPHA
Giunto a copiglia Sedis per catena ASA 160-3 Alpha Premium: passo 50,8 mm, profilo Triplex (3) e diametro rullo 28,58 mm, maglia N°208.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n°208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione