70150080004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA80-1 RIVETTATA (1) ASA80-1 F1 (1 S) NEPTUNE

Maglia di collegamento ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80 NEPTUNE 1 OL (P=1'') (RP)
Rubix:999211012044952
Produttore:70150080004
EAN:8718472782578
70150080004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA80-1 RIVETTATA (1) ASA80-1 F1 (1 S) NEPTUNE
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150080004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA80-1 RIVETTATA (1) ASA80-1 F1 (1 S) NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Peso74 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,01 IVA esclusa
/ Unità
21,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione