CN2W16B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 16B-2 GM (1 D) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN2W16B/006
Rubix:170000000589373
Produttore:16B-2 GM (1 D) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W16B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 16B-2 GM (1 D) NI RECORD
Queste catene, progettate per l'impiego in sistemi di trasmissione ad alta potenza, sono conformi agli standard internazionali: ISO 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 5280 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore