0120120304-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS120 3 OL (P=1-1/2) (RP)
RS120-3 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS120 3 OL RP
Rubix:999211012044746
Produttore:0120120304
EAN:8718472004045



Dettagli del prodotto : 0120120304-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS120 3 OL (P=1-1/2) (RP)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 705 g |
|---|---|
| Catena | 1203ol |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Peso | 705 g |
| Diametro rullo | 22,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione