MDJ.08B2SS / 883810 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS08B-2 GM (1/2 D) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.08B2SS
Rubix:999200100131484
Produttore:883810
EAN:3660338372216


Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.08B2SS / 883810 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS08B-2 GM (1/2 D) ML
Maglia per catena BS
Maglia Duplex in acciaio inossidabile 08B2 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
acciaio inossidabile
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | link di connessione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione