0802000258 RS25SS 1 RP 2POL (P=1/4 )

RS25-SS-1 Tsubaki ANSI due passi link offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25SS 1 RP 2POL (P=1/4'')
Rubix:999240801000263
Produttore:0802000258
EAN:8718472028492
0802000258 RS25SS 1 RP 2POL (P=1/4  )

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss-edelstahl-rollen kette
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0802000258 RS25SS 1 RP 2POL (P=1/4 )


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Catenaansi ss-edelstahl-rollen kette
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox
Peso1 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo3,3 mm
Tipologiadue passi (2pol) - link offset
€ 10,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione