MCS.C20B1SPL / 884391 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-1 F1 (1 1/4 S) PD ML
BS Offset Link per catene a maglia diritta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.C20B1SPL
Rubix:999200200085986
Produttore:884391
EAN:3660338378188


Riepilogo info tecniche
| Catena | 20b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.C20B1SPL / 884391 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-1 F1 (1 1/4 S) PD ML
Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
20B1 Maglia offset simplex per catene con lati diritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Da utilizzare con catena e pignoni BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 20b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione