70235200004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) NEPTUNE

RS20B NEPTUNE 1 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS20B NEPTUNE 1 OL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048115
Produttore:70235200004
EAN:8718472783384
70235200004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenabs n.e.p. chain
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70235200004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia alcalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS√. I kilowatt nominali sono gli stessi della catena BS corrispondente, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10°C e +150°C. Al di sopra dei +60°C è necessaria una lubrificazione speciale per le alte temperature.

Punti di forza

-La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-1, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B-NEP-1 a RS24B-NEP-1
La rivettatura centrale è applicata alla catena a trefoli singoli RS08B-NEP-1 e a RS16B-NEP-1
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs n.e.p. chain
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso137 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiacollegamento a un passo di offset (ol)
€ 39,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione