0231060002-GIUNTO MOLLETTA INOX RF06B-1 MAGLIA PIATTA SS06B-1 GM (3/8 S) INOX

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF06B 1 SS CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999200400047966
Produttore:0231060002
EAN:8718472015362
0231060002-GIUNTO MOLLETTA INOX RF06B-1 MAGLIA PIATTA SS06B-1 GM (3/8 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catena06bsscl
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231060002-GIUNTO MOLLETTA INOX RF06B-1 MAGLIA PIATTA SS06B-1 GM (3/8 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Catena06bsscl
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile sus304 (clip a molla/molle di collegamento in sus301)
Peso4 g
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiagiunto di collegamento con clip a molla
Codice doganale73151900
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione