MDJ.C12B3SPL / 884375 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-3 GM (3/4 T) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C12B3SPL
Rubix:999200200085970
Produttore:884375
EAN:3660338378027
MDJ.C12B3SPL / 884375 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-3 GM (3/4 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena12b-3
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C12B3SPL / 884375 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 12B-3 GM (3/4 T) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
12B3 Triplex Maglia di collegamento per catene a profilo dritto (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12b-3
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiamaglia di collegamento
4,22 IVA esclusa
/ 3 Unità
5,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione