15TD7000205-GIUNTO A RIBADIRE NR.205 ALPHA-DELTA HR 16B-1 GR (1 S) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15TD7000205
Rubix:999220120012262




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TD7000205-GIUNTO A RIBADIRE NR.205 ALPHA-DELTA HR 16B-1 GR (1 S) ALPHA-DELTA
Giunto a ribadire Sedis ALPHA-DELTA HR per catena 16B-1: passo 25,4 mm e rullo 15,88 mm. Variante semplice (1S) n.205.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a ribadire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore