CN2W08B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 08B-2 GM (1/2 D) NI RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-2 GM (1/2 D) NI RECORD
Rubix:160000000477719
Produttore:CN2W08B/006




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W08B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 08B-2 GM (1/2 D) NI RECORD
Giunto a molletta Sedis CN2W08B/006 per catena rulli Record 08B-2 duplex nichelato. Passo 12,7 mm e rullo 8,51 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 1320 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (maglia di giunzione a molletta/a clips) rif 006 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore