84100820002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 NEPTUNE CL (P=1/2)
Membro della spina DC DIN/BS 08B2LDNEPCL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 N.E.P. CL
Rubix:999200400048276
Produttore:74100820002
EAN:8718472788860

Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b2ldnepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 84100820002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 NEPTUNE CL (P=1/2)
La catena BS Lambda N.E.P. è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 08b2ldnepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | base in acciaio al carbonio con trattamento superficiale n.e.p. protetto contro la corrosione; clip a molla in sus301 |
| Peso | 15 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento tipo clip |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione