70235162002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NEPTUNE 2 CL (P=1) (SC)
RS16B NEPTUNE 2 Collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:70235162002
Rubix:999200400048110
EAN:8718472783315

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235162002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NEPTUNE 2 CL (P=1) (SC)
Punti di forza
Alta temperatura
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 129 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore