74000202002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 GC (1 1/4 D) LAMBDA
Catena a rulli standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 CL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048256
Produttore:74000202002
EAN:8718472592542

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 74000202002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 GC (1 1/4 D) LAMBDA
Punti di forza
Alta temperatura
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs lambda |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | lega di acciaio |
| Peso | 215 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione