Riferimenti
Chiaravalli:71105087
Rubix:170000000733712
Produttore:71105087
EAN:8054652110251

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc® asa 50-10a1 (ansi 50-1) falsa |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 71105087-FALSA QRC ASA 50-10A1 SEMPLICE FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1040 g |
|---|---|
| Catena | qrc® asa 50-10a1 (ansi 50-1) falsa |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 1040 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | falsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore