72790400002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 GC (2 1/2 S) GT4 WINNER

RS40B-1 Collegamento Tsubaki BS GT4 Winner (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS40B 1 CL (P=2-1/2'') (CP)
Rubix:999200400048206
Produttore:72790400002
EAN:8718472232578
72790400002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 GC (2 1/2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena40bcl
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790400002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 GC (2 1/2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1025 g
Catena40bcl
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Peso1025 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo39,37 mm
Tipologiagiunto copiglia (tipo split pin)
Codice doganale73151900
€ 57,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione