0131060202-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA60-2 DOPPIA (3/4) SSASA60-2 GM (3/4D) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 SS 2 CL SC
Rubix:999211012044812
Produttore:0131060202
EAN:8718472006438



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0131060202-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA60-2 DOPPIA (3/4) SSASA60-2 GM (3/4D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip a molla sus301) |
| Peso | 50 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | catena a rulli ansi rs60 ss duplex (2 filari) con collegamento clip (cl) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione