0801003524-FALSA 1RULLO ASA35-2 DOPPIA (3/8) ASA35-2 F1 (3/8 D) G7

RS35-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS35 2 OL (P=3/8'')
Rubix:999211012044866
Produttore:0801003524
EAN:8718472028034
0801003524-FALSA 1RULLO ASA35-2 DOPPIA (3/8) ASA35-2 F1 (3/8 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catena352ol
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801003524-FALSA 1RULLO ASA35-2 DOPPIA (3/8) ASA35-2 F1 (3/8 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Catena352ol
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Peso6,57 g
Numero di sbalzi320
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiamaglia offset a un passo (ol)
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione