40-2D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA40-2 GM (1/2 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:40-2D7000206
Rubix:999200909004445




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 40 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-2D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA40-2 GM (1/2 D) ALPHA
Giunzione a molletta Sedis N.206 per catene duplex ASA40-2 con passo 12,7 mm e diametro rullo 7,93 mm. Montaggio rapido per la messa a lunghezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 40 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
| Tipologia | giunzione a molletta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione