0131080008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 SS 1 2POL (P=1) (RP)
RS80-SS-1 Tsubaki ANSI due passi link offsetDWG: CR010.105597-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 SS 1 2POL RP
Rubix:999211012044819
Produttore:0131080008
EAN:8718472006704

Dettagli del prodotto : 0131080008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 SS 1 2POL (P=1) (RP)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 127 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione