0131060002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 1 SS CL (P=3/4) (SC)
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 1 SS CL SC
Rubix:999211012044808
Produttore:0131060002
EAN:8718472006261



Dettagli del prodotto : 0131060002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 1 SS CL (P=3/4) (SC)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Catena | 60sscl |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 20 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione