0132060204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 F1 (3/4 D) NICHELATA

RS60-NP-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS60 NP 2 OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044844
Produttore:0132060204
EAN:8718472261851
0132060204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 F1 (3/4 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np chain
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0132060204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 F1 (3/4 D) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Catenaansi np chain
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialenichelato
Peso63 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiacatena a rulli ansi g8 np nichelata (doppia fila) con maglia offset ol a passo unico
€ 24,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione