120-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA120-3 F1 (1 1/2 T) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:120-3SFG7000216
Rubix:999200909004425




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 120-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA120-3 F1 (1 1/2 T) ALPHA
Falsa maglia Sedis ALPHA Premium per catena ASA 120-3 triplex: passo 38,1 mm e diametro rullo 22,22 mm. Giunzione N.216 a 1 rullo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 120-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 17750 g |
| Diametro rullo | 22,22 mm |
| Tipologia | falsa maglia 1 rullo (maillon coudé simple à goupille) n° 216 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione