0231123002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS12B-3 TRIPLA SS12B-3 GM (3/4 T) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B SS 3 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999200400048005
Produttore:0231123002
EAN:8718472016888



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b3sscl |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0231123002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS12B-3 TRIPLA SS12B-3 GM (3/4 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Catena | 12b3sscl |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (fermo a molla sus301) |
| Peso | 61 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto a clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione