0161180012-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80AS 1 CL (P=1) (CP-TYPE)

RS80-AS-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS80AS 1 CL CP-TYPE
Rubix:999240801000277
Produttore:0161180012
EAN:8718472013283
0161180012-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS80AS 1 CL (P=1) (CP-TYPE)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi as chain
Passo della catena25,4 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0161180012-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80AS 1 CL (P=1) (CP-TYPE)


La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Catenaansi as chain
Passo della catena25,4 mm
Materialeacciaio inox
Peso62 g
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena a rulli
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,86 IVA esclusa
/ Unità
26,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione