MCS.C08B2SPL / 884361 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 08B-2 F1 (1/2 D) PD ML

BS Offset Link per catene a maglia diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.C08B2SPL
Rubix:999200200085956
Produttore:884361
EAN:3660338377884
MCS.C08B2SPL / 884361 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 08B-2 F1 (1/2 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.C08B2SPL / 884361 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 08B-2 F1 (1/2 D) PD ML


Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
08B2 Maglia offset duplex per catene a denti dritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo8,51 mm
€ 5,28 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 6,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione