CA3N16B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 16B-3 F3 (1 T) RECORD
Maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-3 F3 (1 T) RECORD
Rubix:160000001561475
Produttore:CA3N16B/021


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N16B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 16B-3 F3 (1 T) RECORD
Falsa maglia Sedis Record® triplex per catene BS 16B-3: passo 25,4 mm e rullo Ø15,88 mm. Usata per ottenere una catena con numero dispari di maglie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | falsa maglia 3 rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione