0110500008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50-1 2POL (RP) (P=5/8)

RS50-1 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link di offset

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS50-1 2POL RP
Rubix:999211012044692
Produttore:0110500008
EAN:8718472001495
0110500008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50-1 2POL (RP) (P=5/8)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110500008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50-1 2POL (RP) (P=5/8)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Peso37 g
Diametro rullo10,16 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione