0131060204-FALSA 1RULLO INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F1 (3/4D) INOX

RS60-SS-2 Tsubaki ANSI, maglia sfalsata a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 SS 2 OL
Rubix:999211012044813
Produttore:0131060204
EAN:8718472006452
0131060204-FALSA 1RULLO INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F1 (3/4D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss chain
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131060204-FALSA 1RULLO INOX ASA60-2 DOPPIA RIVETTATA (3/4) SSASA60-2 F1 (3/4D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inox sus304 (clips sus301)
Peso63 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia sfalsata a un passo (ol)
40,01 IVA esclusa
/ Unità
48,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione