70150060008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F3 (3/4 S) NEPTUNE
Catena ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 2POL (P=3/4'')
Rubix:999211012044949
Produttore:70150060008
EAN:8718472782530

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70150060008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F3 (3/4 S) NEPTUNE
La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio con rivestimento a due fasi neptune (piastre, boccole e perni trattati; clip a molletta sus301) |
| Peso | 64 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli ansi neptune™ (anti-corrosione, linea singola) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione