0141120004 RS120H 1 OL (P=1-1/2 ) (RP)

RS120H 1 OL (P=1-1/2'') (RP)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS120H 1 OL (P=1-1/2'') (RP)
Rubix:999240801000180
Produttore:0141120004
EAN:8718472008753
0141120004 RS120H 1 OL (P=1-1/2  ) (RP)

Riepilogo info tecniche

Catenars120h (ansi h series)
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0141120004 RS120H 1 OL (P=1-1/2 ) (RP)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty dovrebbero essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono dalle catene della serie ANSI G7 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 10%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257 g
Catenars120h (ansi h series)
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso257 g
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiacatena a rulli per trasmissione (serie ansi heavy duty h, simplex)
€ 40,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione