0120240004-FALSA 3RULLI ASA240-1 RIVETTATA (3) ASA240-1 F3 (3 S) G7

RS240-1 Maglia Tsubaki ANSI G7 a un passo di offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS240 1 OL RP
Rubix:999211012044785
Produttore:0120240004
EAN:8718472261066
0120240004-FALSA 3RULLI ASA240-1 RIVETTATA (3) ASA240-1 F3 (3 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena240ol
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120240004-FALSA 3RULLI ASA240-1 RIVETTATA (3) ASA240-1 F3 (3 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2246 g
Catena240ol
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega d’acciaio speciale tsubaki
Peso2246 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo47,63 mm
Tipologiamaglia di offset a 1 passo (ol)
212,23 IVA esclusa
/ Unità
258,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione