213NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 12B-2 F3 (3/4 D) TITANIUM
Collegamento delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213NAC/221
Rubix:160000000477768
Produttore:213NAC7P05221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 12B-2 F3 (3/4 D) TITANIUM
Collegamento sedis delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS 12B-2 doppia in rif passo 19,05 mm 213nac/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione