50-2D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-2 F3 (5/8 D) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:50-2D7000221
Rubix:999200909004386


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 50 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-2 F3 (5/8 D) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia Sedis Alpha-Delta HR per catene ASA 50-2: maglia coudé doppia n°221, profilo duplex. Passo 15,875 mm per sostituzioni e accorciamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 50 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maillon coudé doppio (falsa maglia) n.221 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione