MCS.12A1 / 875358 - FALSA 1 RULLO ASA60-1 F1 (3/4 S) ML
Collegamento Offset ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.12A1
Rubix:999200100128359
Produttore:875358
EAN:3660338289538


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.12A1 / 875358 - FALSA 1 RULLO ASA60-1 F1 (3/4 S) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Offset Simplex 12A1 ANSI (tipo piccone a copiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Trasmissioni a catena ANSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione