72790082002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) GT4 WINNER

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS08B 2 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:160000001671585
Produttore:72790082002
EAN:8718472230116
72790082002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena08b2cl
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790082002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catena08b2cl
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso16 g
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiaa tre trefoli british standard din
Codice doganale73151900
€ 3,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore